AVC-D40-SRDCN-16-Y Herramientas para Torneado en el Eje Y que Montan Plaquitas Redondas con Incidencia de 7º

N.º do artigo: 3399567
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3399567
EAN/GTIN 7291075579734
Número do fabricante 3399567

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 25 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 41 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RCMT 1606M0-14