AVC-D32-SRDCN-16-Y Herramientas para Torneado en el Eje Y que Montan Plaquitas Redondas con Incidencia de 7º

N.º do artigo: 3399566
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3399566
EAN/GTIN 7291075579727
Número do fabricante 3399566

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 23 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 33 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 23 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RCMT 1606M0-14

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a