TGTBQ 20R-D82-JHP-MC Bloques de Herramientas para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado con 3 Entradas para Alta Presión de Refrigerante

N.º do artigo: 3397294
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série LOGIQ F GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3397294
EAN/GTIN 7291075461985
Número do fabricante 3397294
Número L L23920 2810

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 64 mm, Longitud total (OAL) 127.5 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 66.9 mm
  • Altura total (OAH) 64 mm
  • Longitud total (OAL) 127.5 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm

Produtos adequados