PICIN E06-T25-MGSIR-06 Herramientas PICCO de metal duro en las que se montan plaquitas de roscar de colocación interior

N.º do artigo: 3395082
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3395082
EAN/GTIN 7291075500257
Número do fabricante 3395082

Descrição

Descrição:

Insertos de corte de carburo sólido, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 6 mm, longitud funcional (LF) 40 mm, separación dmin 7,3 mm, longitud efectiva (LU) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6 mm
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Longitud de la función (LF): 40 mm
  • Anchura de la función (WF): 4,41 mm
  • Insertar la designación (MIID): 06IR A 55
  • DMin separación 7,3 mm
  • Ángulo de rastrillo Axial (GAMP): -2 grados
  • Ángulo de rastrillo radial (GAMF): -18,5 grados
  • Altura del eje (H): 5,4 mm
  • Longitud útil (LU): 25 mm