SBTT-SVVCN11-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º con Incidencia de 7º para Mecanizado en Contra-Operación en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3393528
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3393528
EAN/GTIN 7291075488470
Número do fabricante 3393528

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 30 mm, Voladizo (LPR) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 30 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 6.35 mm
  • Voladizo (LPR): 40 mm