SBTT-SDJCR07-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º con Incidencia de 7º para Mecanizado en Contra-Operación en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3393518
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3393518
EAN/GTIN 7291075488654
Número do fabricante 3393518

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado con WSP, longitud funcional (LF) 23 mm, longitud en voladizo (LPR) 33 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 45 mm
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Longitud de la función (LF): 23 mm
  • Anchura de la función (WF): 0,17 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 6,35 mm
  • Longitud del collar (LPR): 33 mm