ER25 SEAL 9/16 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B Pinza ER de un solo diámetro con protección especial anticorrosión y 4 toberas de refrigeración

N.º do artigo: 3389812
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 3389812
EAN/GTIN 7291075441642
Número do fabricante 3389812
Número L L24120 977

Descrição

Descrição:

Pinzas ER ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.563″ ,Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.563″
  • Shank Size (SS): ER25