XCGT 090300-30DT IC808 Plaquitas utilizadas en Brocas para Chaflanado y Taladrado en Una Operación

N.º do artigo: 3385782
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3385782
EAN/GTIN 7291075178562
Número do fabricante 3385782
Número L L24160 89

Descrição

Descrição:

C' Bore / C' Sink inserts, Insert Thickness (S) 3.3 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.3 mm

Produtos adequados