• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Artigo alternativo:

Extensão para macho de roscar com superfície HB, Tipo: 12

N.º do artigo: 338420 12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 M20
para ⌀ da haste roscada d2 16 mm
⌀ da extensão D3 16 mm
Extensão K2 12 mm
Extensão L2 90 mm
Extensão L3 200 mm
Tipo de produto Extensão

Identificação e classificação

Número do artigo 338420 12
EAN/GTIN 4045197812506
Número do fabricante 338420 12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Versão longa ou muito longa.
  • A extremidade dianteira da extensão foi concebida como uma pinça de aperto. Ao apertar manualmente a porca de aperto serrilhada, a pinça de aperto é apertada com a broca de roscar.
  • O binário é transmitido através do quadrado.
  • A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.

Haste Weldon h6 para alojamento em mandril de expansão hidráulica/Weldon/retrátil.

Vantagem:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

Nota:

Está disponível sob pedido uma pinça de aperto sextavada alternativa para a fixação da broca de roscar.