{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
| para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M4 | |
| para ⌀ da haste roscada d2 | 2,8 mm | |
| para quadrado K1 | 2,1 mm | |
| para comprimento de fixação l1 | 22 mm | |
| ⌀ da extensão D3 | 6 mm | |
| ⌀ da extensão D4 | 6,1 mm | |
| Extensão K2 | 4,9 mm | |
| Extensão L2 | 70 mm | |
| Extensão L3 | 230 mm | |
| Tipo de produto | Extensão |
| Número do artigo | 338400 1L | |
| EAN/GTIN | 4045197336606 | |
| Número do fabricante | 338400 1L | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |