{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Área de corte da rosca | M4 − M12 | |
| Alojamento | Haste -⌀ 25 mm | |
| Norma de alojamento | DIN 1835 B, E | |
| Refrigeração interior | sim, com 50 bar máx. | |
| Compensação de comprimento pressão | 0,5 mm | |
| Compensação de comprimento tração | 0,5 mm | |
| ⌀ exterior D | 34 mm | |
| ⌀ interior D1 | 28 mm | |
| Projeção medida A | 75 mm | |
| Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
| Número do artigo | 338198 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406511104 | |
| Número do fabricante | 338198 16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |