Extensão da base MLA, para tamanho de pinças de aperto ER: 16

N.º do artigo: 338130 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 16 mm
para área de corte M3 − M12
Projeção L 55 mm
⌀ exterior D 28 mm
⌀ da área de aperto D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Tipo de produto Extensão

Identificação e classificação

Número do artigo 338130 16
EAN/GTIN 4045197343161
Número do fabricante 338130 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Para enfiar em locais inacessíveis.

Acessórios especiais:

Pinças de aperto para broca de roscar ER, ver n.º 309399309447.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados