Mandril de corte de roscas MLA IK 50 bar, HSK-A 63, Área de corte da rosca: M1-12

N.º do artigo: 338110 M1-12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de corte da rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: DIN 69893
  • Refrigeração interior: sim, com 50 bar máx.
  • Forma: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de corte da rosca M1 - M12
Alojamento HSK-A 63
Norma de alojamento DIN 69893
Refrigeração interior sim, com 50 bar máx.
Compensação de comprimento pressão 0,2 mm
Compensação de comprimento tração 1 mm
⌀ exterior D 43 mm
⌀ interior D1 20 mm
Projeção medida A 64 mm
indicado para tamanho ER 11 / 16
Forma A
Tipo de produto Mandril de corte de roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 338110 M1-12
EAN/GTIN 4062406112080
Número do fabricante 338110 M1-12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Com compensação mínima de comprimento (MLA), através de elemento amortecedor.
  • Aumento da vida útil da broca de roscar/macho laminador até 300%.
  • Fornecimento de refrigerante interno até 50 bar.
  • Fixação segura em insertos de troca rápida para pinças de aperto ER.
  • Concentricidade cone da haste para cone no inserto < 3 µm.

Vantagem:

Em centros de processamento com fusos síncronos.
  • Para compensar as diferenças de passo broca de roscar/fuso síncrono.
  • Para compensar as tolerâncias de passo das brocas de roscar.

Acessórios especiais:

Pinças de aperto ER, ver n.º 308881-309240 (tam. ER11 / 16 / 25). Pinças de aperto para broca de roscar ER com quadrado, ver n.º 309399 - 309413 (tam. ER 11 /16 / 25).
Pino de aperto, ver n.º 308600308806.
Tubo de refrigerante para HSK, ver n.º 309880.
Chave de caixa para HSK, ver n.º 309890.
Insertos de troca rápida e extensões, ver n.º 338120338142.

Nota:

N.º de rotações máximo 4000 rpm.