ER25 SEAL 15 AA Pinza Estanca ER DIN 6499/ ISO 15488-B de Un Solo Diámetro con Excelente Acabado Superficial y Protección Anti-Corrosión

N.º do artigo: 3375422
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 3375422
EAN/GTIN 7291075437584
Número do fabricante 3375422
Número L L24120 1168

Descrição

Descrição:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 15 mm, Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 15 mm
  • Shank Size (SS) ER25

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a