HCP 282-IQ IC908 Cabeças de perfuração autocentrantes para brocas DCN para o trabalho em aço e ferro fundido (ISO-P e ISO-K)

N.º do artigo: 3375369
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3375369
EAN/GTIN 7291075498509
Número do fabricante 3375369

Descrição

Descrição:

Cabeças de perfuração modulares, diâmetro de corte (DC) 28,2 mm, inserto de corte Código do tamanho do assento (SSC) 28,0

Característica:

Ângulo de ataque 30 graus Largura do chanfro (CHW): 0,63 mm Diâmetro de corte (DC): 28,2 mm Comprimento funcional (LF): 9,8 mm Código do tamanho do assento da lâmina (SSC): 28,0 Comprimento do ponto (PL): 6,42 mm