AVC-D32-SVQCL-16 cabezales de perforación intercambiables que llevan insertos rombicos de 35 ° con separación de 7 ° y ángulo de aproximación de 107,5 mm

N.º do artigo: 3373650
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3373650
EAN/GTIN 7291075566680
Número do fabricante 3373650

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longitud total (OAL) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 32 mm
  • Ancho funcional (WF): 22 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VCMT 332-F3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 40 mm
  • Longitud total (OAL): 32 mm
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 5 Degrees