TGTBQ 25R-D52-JHP Eixos de fixação para suportes de corte quadrados (TANG-FGRIP e Do-F-GRIP) para corte e entalhe

N.º do artigo: 3367523
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série LOGIQ F GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3367523
EAN/GTIN 7291075403688
Número do fabricante 3367523
Número L L23920 2547

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas de corte, altura total (OAH) 50 mm, comprimento total (OAL) 132 mm

Característica:

Direção (MÃO) Mão direita Altura total (OAH) 50 mm Comprimento total (OAL) 132 mm Altura da haste (H) 25 mm Largura do eixo (B) 25,5 mm Diâmetro de corte (CUTDIA) 52 mm

Produtos adequados