E90SO D.38-02-MMT06-04-C Cabezas de Fresado MULTI-MASTER con Plaquitas Intercambiables para Aplicaciones de Escuadrado y de Alto Avance

N.º do artigo: 3350637
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Identificação e classificação

Número do artigo 3350637
EAN/GTIN 7291075396881
Número do fabricante 3350637
Número L L23980 1903

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.361″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.138″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 0.77″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.361″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.138″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.315″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 0.526″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Longitud total (OAL): 0.77″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 6 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados