Descrição:
Brocas modulares, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 20 mm, diámetro de corte (DC) 16 mm, código de tamaño del asiento del inserto de corte (SSC) 16, longitud total (OAL) 240,8 mm, longitud de trabajo (LU) 163,5 mm
Característica:
- Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 20 mm
- Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
- Diámetro de corte (DC): 16 mm
- Diámetro de corte, max. (DCX): 16,99 mm
- Diámetro de corte, min. (DCN): 16 mm
- Diámetro de vástago (DF): 25 mm
- Código de tamaño de asiento de inserción de corte (SSC): 16
- Insertar la designación (MIID): H3P 160-IQ
- Longitud total (OAL): 240,8 mm
- Longitud del punto (PL): 3,47 mm
- Longitud del collar (LPR): 190,8 mm
- Longitud útil (LU): 163,5 mm