MTE D12.2-1-W20-14 Fresadora de haste roscada para duas pastilhas reversíveis com haste Weldon

N.º do artigo: 3346907
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 3346907
EAN/GTIN 7291075377132
Número do fabricante 3346907
Número L L24090 120

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para fresagem de roscas, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 20 mm, propriedade do líquido de refrigeração (CSP) Coolant Thru, diâmetro de corte (DC) 12,2 mm, comprimento total (OAL) 75 mm, comprimento útil (LU) 20 mm

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 8,75 mm Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 20 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Diâmetro de corte (DC) 12,2 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 14 mm Número de lâminas (NOF) 1 Comprimento total (OAL) 75 mm Haste de fixação Weldon Comprimento útil (LU) 20 mm

Produtos adequados