PCLXR 1212F-09X Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 80º CXMG

N.º do artigo: 3345545
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3345545
EAN/GTIN 7291075391671
Número do fabricante 3345545
Número L L23990 1731

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 80 mm, Longitud de la cabeza (LH) 19 mm, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 80 mm
  • Ancho funcional (WF) 16 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 19 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CXMG 09...
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados