PCHRS 12-17-JHP Herramientas que Montan Plaquitas de 5 Puntas para Perfilado Poco Profundo Cerca de Paredes

N.º do artigo: 3344788
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3344788
EAN/GTIN 7291075436587
Número do fabricante 3344788
Número L L23920 2161

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm
  • Ancho funcional (WF) 12 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 17 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados