AVC-D32-PCLXR-09X Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 80º

N.º do artigo: 3337809
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3337809
EAN/GTIN 7291075425086
Número do fabricante 3337809
Número L L23990 1156

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 32 mm
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Produtos adequados