MD-MNC 380-189-W6 Cabeças de perfuração modulares intercambiáveis com uma cabeça piloto SUMOCHAM e insertos triangulares periféricos

N.º do artigo: 3335866
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3335866
EAN/GTIN 7291075565089
Número do fabricante 3335866
Número L L23910 103482

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.9 mm, Diámetro de corte (DC) 38 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6.9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 38 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 20
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 189-MNC
  • Point Length (PL): 3 mm
  • Voladizo (LPR): 35 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a