MD-MNC 330-169-W5 Cabezales de perforación modulares intercambiables con cabezal piloto SUMOCHAM e insertos triangulares periféricos

N.º do artigo: 3335861
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3335861
EAN/GTIN 7291075565034
Número do fabricante 3335861

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.7 mm, Diámetro de corte (DC) 33 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6.7 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 33 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 17
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 169-MNC
  • Point Length (PL): 3 mm
  • Voladizo (LPR): 35 mm