D3N 160-048-20A-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3335699
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3335699
EAN/GTIN 7291075391916
Número do fabricante 3335699
Número L L24040 742

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16, Longitud total (OAL) 131.25 mm, Longitud utilizable (LU) 51.44 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 16.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 16 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 77.81 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 160
  • Longitud total (OAL) 131.25 mm
  • Point Length (PL) 3.44 mm
  • Voladizo (LPR) 81.25 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 51.44 mm

Produtos adequados