RM-BNT5-1.5D-16C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

N.º do artigo: 3330612
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série BAYOT-REAM
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 3330612
EAN/GTIN 7291075187816
Número do fabricante 3330612
Número L L24220 223

Descrição

Descrição:

Cabezas para escariado con arrastre, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 68.25 mm, Voladizo (LPR) 20.3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN5
  • Longitud total (OAL) 68.25 mm
  • Voladizo (LPR) 20.3 mm