SD D32-06-R3.0-SP15 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral con Radio Pleno para Fresado de Ranuras en T

N.º do artigo: 3328005
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3328005
EAN/GTIN 7291075597851
Número do fabricante 3328005

Descrição

Descrição:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 31.7 mm, Longitud total (OAL) 8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 15 mm
  • Radio de punta (RE): 3 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 8 mm
  • Diámetro de corte (DC): 31.7 mm
  • Ancho de corte (CW): 6 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 8.4 mm
  • Longitud total (OAL): 8 mm