MT LNHU 4006 I16UN IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas, Perfil Total, Rosca Americana (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS). Para Aplicaciones de Mecánica General

N.º do artigo: 3323506
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 3323506
EAN/GTIN 7291075375145
Número do fabricante 3323506
Número L L24290 54

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 40 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 6.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 20.8 mm, Paso de rosca (TP) 1.588 mm, Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 40 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 6.4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 20.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.588 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″

Produtos adequados