HCP 2567-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

N.º do artigo: 3320420
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3320420
EAN/GTIN 7291075498455
Número do fabricante 3320420

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 25.67 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.67 mm
  • Diámetro de corte (DC): 25.67 mm
  • Longitud funcional (LF): 8.8 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 25.0
  • Point Length (PL): 5.7 mm