Radschlagstempel para cifras, con 5 mm altura de letra, 58 - 61 dureza HRC en el grabado

N.º do artigo: 332-105
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 332-105
EAN/GTIN 4027474918828
Número do fabricante 332-105
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El sello de rueda para números de la serie 332 se utiliza junto con un soporte de estampado para marcar sin problemas series de números en piezas de trabajo con una resistencia de hasta 1300 N/mm² en artesanía, industria y taller. El conjunto tiene una dureza en el grabado de entre 58 y 61 HRC. Los sellos de rueda de la serie 332 son especialmente adecuados para marcar acero inoxidable gracias a su superficie niquelada.
  • Gracias a el borde afilado, los números ajustados son legibles.
  • Duradero gracias a material robusto y de alta calidad

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 8 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 5/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 5 mm
  • Diámetro interior [mm].1: 10 mm
  • Diámetro exterior [mm].1: 73 mm