MT 16D11 11W-MMT08 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables para Roscas Interiores o Exteriores BSW de 55º

N.º do artigo: 3311814
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 3311814
EAN/GTIN 7291075212488
Número do fabricante 3311814
Número L L24210 398

Descrição

Descrição:

Cabezas de roscado de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) G=>1, Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 27.95 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) G=>1
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″