• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Escalera de un peldaño, madera, con travesaño 14 peldaños

N.º do artigo: 33116
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
Número de degraus 14
Material Madera
Tipo de produto Escalera de pared

Identificação e classificação

Número do artigo 33116
EAN/GTIN 4031405331167
Número do fabricante 033116
Número L L90110 385
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Escalera de peldaños de madera
  • Barras hechas de pino articulado con dedos o Caroline-Pine sin nudos, peldaños hechos de ceniza
  • Conexión cónica del rung/del spar, dando como resultado una superficie lisa del spar
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Carril cruzado de madera con zapatillas de escalera antideslizantes en un ancho óptimo al producto seleccionado para un soporte seguro y ascenso para escaleras de aterrizaje de más de 3,0 m. El carril cruzado está cerrado libremente y se fija dos veces al extremo inferior de la viga
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 5300 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 27 mm
  • Altura de la columna: 70 mm
  • Longitud del conductor: 4160 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 14 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 40 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 21 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados