Juego de letras de golpe de 27 piezas con cabeza de golpe tenazado, DIN 1451, 5 mm altura de letra, 58 - 61 dureza HRC en la grabación

N.º do artigo: 331-005V
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 331-005V
EAN/GTIN 4027474928520
Número do fabricante 331-005V
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El juego de punzones de letras, de cabeza endurecida, de 27 piezas, con calidad extra pesada de la serie 331 se utiliza para el marcado sin problemas de piezas de trabajo con una resistencia de hasta 1300 N/mm² (42 HRC) en oficios, industria y taller. El juego tiene un diseño de letra estandarizado según DIN 1451 y una dureza en el grabado de entre 58 y 61 HRC. Las letras de golpe extra pesadas de la serie 331 tienen un vástago más grande, lo que aumenta el peso y facilita significativamente el golpeo en la pieza de trabajo. El endurecimiento de la cabeza del punzón reduce el desgaste.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 75 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 15/16
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 10
  • Anchura del eje [pulgadas]: 3/8
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 5 mm