Juego de letras de impacto de 27 piezas niquelado brillante DIN 1451, 1 mm altura de letra, 58 - 61 dureza HRC en el grabado

N.º do artigo: 331-001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 331-001
EAN/GTIN 4027474917012
Número do fabricante 331-001
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El juego de punzones de impacto con recubrimiento de níquel brillante de 27 piezas de la serie 331, de calidad extra pesada, se utiliza para el marcado sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 1300 N/mm² (42 HRC) en artesanía, industria y taller. El conjunto tiene una tipografía estandarizada según la norma DIN 1451 y una dureza en el grabado entre 58 y 61 HRC. Las letras de golpeo extra pesadas de la serie 331 tienen un vástago más grande, lo que aumenta el peso y facilita considerablemente el golpeo en la pieza. La superficie niquelada no deja óxido externo y es especialmente adecuada para el marcado de acero inoxidable.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 65 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 9/16
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 6
  • Anchura del eje [pulgadas]: 1/4
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 1 mm