FFQ4 D050-4-22-12 Fresas Huecas para Alto Avance con Plaquitas de Una Cara con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3309041
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MILL4FEED
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3309041
EAN/GTIN 7291075364323
Número do fabricante 3309041
Número L L23980 83

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 28 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 9 Degrees

Produtos adequados