ICG 155 IC908 Puntas de Taladrar Fragmentadoras de Viruta SUMOCHAM para el Mecanizado de Materiales de los Grupos ISO M e ISO P

N.º do artigo: 3302948
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 3302948
EAN/GTIN 7291075373554
Número do fabricante 3302948
Número L L24050 2451

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 15.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15.0, Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 15.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 5.33 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15.0
  • Espesor de la plaquita (S) 8.43 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 3.1 mm

Produtos adequados