HCP 266-IQ IC908 Cabeças de perfuração autocentrantes para brocas DCN para o trabalho em aço e ferro fundido (ISO-P e ISO-K)

N.º do artigo: 3302274
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAMIQ
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 3302274
EAN/GTIN 7291075332933
Número do fabricante 3302274
Número L L24050 2409

Descrição

Descrição:

Cabeças de perfuração modulares, diâmetro de corte (DC) 26,6 mm, inserto de corte código de tamanho da sede (SSC) 26,0, ângulo, 1. Nível (SIG) 136 graus

Característica:

Ângulo de ataque 30 graus Largura do chanfro (CHW) 0,58 mm Diâmetro de corte (DC) 26,6 mm Comprimento funcional (LF) 9,12 mm Inserto de corte Código do tamanho do assento (SSC) 26.0 Espessura da lâmina (S) 15,07 mm Ângulo, 1. Nível (SIG) 136 graus Comprimento da ponta (PL) 5,95 mm

Produtos adequados