ER11 SPR 6.0-6.5 AA Pinzas ER DIN 6499 'AA' de Ultra Precisión con Calidad Superficial Superior y Recubrimiento Especial Anti-Corrosión

N.º do artigo: 3301447
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 3301447
EAN/GTIN 7291075134667
Número do fabricante 3301447
Número L L24120 519

Descrição

Descrição:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 6.5 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm, Shank Size (SS) ER11

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 6.5 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm
  • Shank Size (SS) ER11