3/8″ Llave de vaso, medio-largo (inch) 3/8″

N.º do artigo: 3300XA 3/8
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 3300XA 3/8
EAN/GTIN 4991644047482
Número do fabricante 3300XA 3/8
Número L L60050 10674
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 40 mm
  • Dimensión D2: 17,3 mm
  • D1: 13,9 mm
  • Longitud: 16 mm
  • Altura: 26,5 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 3/8″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno