Juego de números de golpe de 9 piezas templado en la cabeza, DIN 1451, 10 mm altura de la letra, 58 - 61 dureza HRC en el grabado

N.º do artigo: 330-010V
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 330-010V
EAN/GTIN 4027474928261
Número do fabricante 330-010V
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El juego de números de impacto de 9 piezas, endurecido en la cabeza de impacto, de la serie 330 de calidad extra pesada, se utiliza para la marcación sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 1300 N/mm² (42 HRC) en el oficio, la industria y el taller. El conjunto tiene una tipografía estandarizada según DIN 1451 y una dureza en el grabado entre 58 y 61 HRC. Los números de impacto extra pesados de la serie 330 tienen un vástago más grande, lo que aumenta el peso y facilita considerablemente el estampado sobre la pieza de trabajo. Al endurecer la cabeza de impacto, se reduce el desgaste.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 90 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 3 9/16
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 16
  • Anchura del eje [pulgadas]: 5/8
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 10 mm