Llave dinamométrica TORCOFIX SE 9x12 5-25 Nm

N.º do artigo: 3288196
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
binário máximo 25 Nm
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 3288196
EAN/GTIN 4010886965535
Número do fabricante 3288196
Número L L60160 6112
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

  • Aplicación:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 N·m / 3,7 - 18 lbf·ft
  • Llave dinamométrica ajustable, de liberación y robusta para tubos con encaje cuadrado para la industria y el artesanado
  • Modelo:
  • Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de +/- 3 % y por lo tanto más preciso que el +/- 4 % requerido por la norma
  • Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Para un ajuste controlado a derechas e izquierdas (cambiar el cuadrado para cambiar de dirección)
  • Montaje rectangular de 9x12 mm incluida la ayuda de expulsión
  • Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate y piezas de plástico de alta calidad
  • Nueva manija ergonómica, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
  • Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango
  • Escala doble N-m / lbf-ft con vernier (N-m), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad
  • Con escala de vernier para N-m escala principal para establecer valores de escala intermedios; ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala principal
  • Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros
  • La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
  • Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y protegido contra la abrasión por ventanas de observación
  • El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido
  • Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo de aplicación: Montaje
  • Montaje en serie
  • Fabricación
  • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 39 mm
  • Altura total [mm]: 39,8 mm
  • Longitud total [mm]: 261,5 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 261,5 mm
  • Material: Construcción tubular de acero con piezas de plástico de alta calidad
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Cierre de seguridad
  • División de escala [lbf ft]: 1 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 1 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • División de escala: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo: Automoción
  • Industria
  • Construcción y vehículos comerciales
  • Militar
  • Energía
  • Ingeniería mecánica
  • Utilidad
  • Servicios
  • Agricultura
  • Petróleo y gas