Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Disco de arrasto CoAE, com pastilhas de metal duro Rotação para a esquerda, ⌀ da área de trabalho: 26-50

N.º do artigo: 327651 26-50

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da área de trabalho Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto esquerda
⌀ da área de trabalho 26 mm - 50 mm
⌀ do círculo de fixação A 25 mm
⌀ exterior B 43 mm
Comprimento C 30 mm
⌀ das pontas de centragem D adequadas 10 mm
Dentado intercambiável
Tipo de produto Arrastadores frontais

Identificação e classificação

Número do artigo 327651 26-50
EAN/GTIN 4019208501451
Número do fabricante 1341632
Fabricante/responsável Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrição

Versão:

Os arrastadores frontais são ferramentas de aperto na produção mecânica. Eles são usados para transferir o binário do fuso da máquina para a peça de trabalho. Os eixos são fixados entre pontas em máquinas de processamento usando arrastadores frontais (também chamadas pontas de arrasto). O contorno exterior completo da peça de trabalho pode ser terminado com uma operação de aperto. Graças ao alojamento através dos centros da peça, é possível implementar requisitos de elevada concentricidade.
O CoAE é um arrastador frontal Constant que é fixado manualmente num torno. É utilizado principalmente para operações de torneamento em todo o comprimento. Os componentes estão fixos na parte da frente. A fresagem também pode ser efetuada na mesma operação de fixação. Ele marca com uma força de aperto constante, mesmo com superfícies irregulares ou desvios maiores da ortogonalidade. O alojamento não tem folga radial. Graças ao design modular, podem ser utilizados diferentes centros e diferentes discos de acionamento com uma única chave de face, permitindo a maquinagem de uma grande variedade de geometrias. O CoAE substitui o CoA do portador de extremidade Röhm. Adequado para fixação manual de máquinas de processamento.
Discos de transmissão com placas de transmissão de metal duro substituíveis.

Vantagem:

Para substituir ou alargar a área de trabalho dos jogos n.º 327541.

Indicado para:

Corpo base n.º 327521 e 327541.

Nota:

Os discos de transmissão CoAE também são adequados para sistemas antigos CoA (pistões de suporte angular).