Juego de sacabocados ⌀ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 mm en un estuche enrollable de plástico

N.º do artigo: 326-109
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 326-109
EAN/GTIN 4027474916695
Número do fabricante 326-109
Número L L80010 2571
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El juego de 9 piezas de sacabocados de asa con diferentes diámetros se utiliza para perforar o fabricar juntas y anillos de juntas de goma, cuero, fieltro, plástico, corcho, así como varios tejidos. El cilindro hueco corto está afilado en el borde inferior. La cabeza de punzonado cónica está fijada a dos soportes. Esto crea una hendidura en ambos lados. Gracias a la ejecución especialmente fuerte de los sacabocados de asa, se pueden procesar materiales muy variados. La práctica bolsa enrollable de plástico ofrece el máximo orden y también es ideal para el transporte.
  • Cuchillas extra afiladas para el procesamiento individual de diversos materiales
  • Distribución uniforme de la fuerza sobre el cilindro hueco mediante impacto.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Material a mecanizar: Tela
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de herramientas: 9
  • Longitud total de las herramientas (juego) [mm]: 100 - 141
  • Diámetro del orificio fijado [mm]: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
  • Anchura total de las herramientas (juego) [mm]: 14,5; 18,5; 18,5; 23; 26; 26; 31; 31; 37