Caja de chapa vacía para el DREMOMETER A-F

N.º do artigo: 3254895
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 3254895
EAN/GTIN 4010886976272
Número do fabricante 3254895
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Embalaje estándar de los juegos de llaves de torsión de la serie DREMOMETER A-F
Robusto y estable, óptimo para el almacenamiento y el transporte
Modelo:
Con barras de metal integradas y nidos para accesorios
Bisagras de metal, cierres y asa de transporte
GEDORE azul con recubrimiento en polvo
Suministro:
Caja de chapa, vacía
Entrega en una caja de cartón duro estable

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Color: GEDORE azul
  • Material: chapa de acero
  • Peso neto [kg]: 3,8 kg
  • Registro REACH disponible: No
  • Certificado VDE: No