Conjunto de pesos 324-076, Clase OIML F1, Valore nominale 1 g; 2 kg, Botón, Acero inoxidable pulido

N.º do artigo: 324-076
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Peso complementario

Identificação e classificação

Número do artigo 324-076
EAN/GTIN 4045761223851
Número do fabricante 324-076
Número L L40250 3104
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Característica:

  • Clase OIML F1
  • Valore nominale 1 g - 2 kg
  • Botón
  • Acero inoxidable pulido

Nota:

  • F1 - 1 g
  • 2 kg Juego de pesas, en forma de botón, acero inoxidable pulido
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él