Pinzas universales Professional ESD de tipo 40 40, 145 mm

N.º do artigo: 32343
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 32343
EAN/GTIN 4010995323431
Número do fabricante 32343
Número L L60080 62
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Pinzas universales para todas las aplicaciones convencionales en el sector de la electrónica.
  • IEC 61340-5-1.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tipo: 40
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • Longitud Total (mm): 145 mm
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a