Conjunto de pesos 323-076, Clase OIML F1, Valore nominale 1 mg; 2 kg, Botón, Acero inoxidable pulido

N.º do artigo: 323-076
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
Tipo de produto Peso complementario

Identificação e classificação

Número do artigo 323-076
EAN/GTIN 4045761223776
Número do fabricante 323-076
Número L L40250 3048
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Característica:

  • Clase OIML F1
  • Valore nominale 1 mg - 2 kg
  • Botón
  • Acero inoxidable pulido

Nota:

  • F1 - 1 mg
  • 2 kg Juego de pesas, en forma de botón, acero inoxidable pulido
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados