Ponto de torno rotativo com indicador analógico da pressão e ponta alongada, Cone Morse: 5

N.º do artigo: 321740 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 55
  • Alimentação de energia: energy-harvesting

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse MK5
Tipo de proteção IP IP 55
Alimentação de energia energy-harvesting
⌀ da caixa 92 mm
Comprimento útil B 162 mm
⌀ máximo da ponta 60° A 18 mm
⌀ máximo da ponta 40° A 50 mm
erro de concentricidade máximo 0,005 mm
Comprimento da ponta C 67 mm
para peso da peça 800 kg
força de fixação axial máxima 1.430 daN
Tipo de produto Ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 321740 5
EAN/GTIN 4045197947918
Número do fabricante 321740 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • A pressão de aperto pode ser lida diretamente no corpo base através do visor analógico ou digital.
  • A ponta de corrida é suportada por um conjunto de molas de disco com um curso de mola de cerca de 3,7 mm analógico e 2,6 mm ou 2,8 mm digital.
  • Design curto e estável com eixo com orientação longitudinal, ponta temperada e finamente retificada.
  • Máxima precisão graças aos rolamentos de rolos de precisão.
  • Com rosca de pressão e porca de pressão.
  • Com vedação especial contra sujeira e líquido de arrefecimento, sem manutenção por lubrificação permanente.

Com ponta alongada, ângulo da ponta 60°/40°.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Função:

IP55: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

Onde quer que a pressão de aperto seja mantida dentro de certos limites, para não deformar a peça de trabalho ou para prendá-la de forma segura com pressão suficiente.
  • Como contraponta para arrastadores frontais hidromecânicos n.º 327451327541, uma vez que os arrastadores devem ser pressionados na peça de trabalho.
  • Para peças de trabalho que se expandem mais devido ao elevado calor de maquinagem.
  • Para apertar peças longas e finas para evitar dobrar.
  • Para apertar peças pesadas para as quais a pressão de aperto deve ser controlada.