{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cone Morse | MK5 | |
| ⌀ da caixa D | 92 mm | |
| Comprimento útil B | 146 mm | |
| ⌀ máximo da ponta A | 40 mm | |
| erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
| n.º máximo de rotações | 3.500 r.p.m. | |
| para peso da peça | 1.000 kg | |
| Tipo de produto | Ponta de centragem |
| Número do artigo | 321405 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197720962 | |
| Número do fabricante | 321405 5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |